Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex AEC-Q100 18mA LED-Treiber IC 6 → 60 V dc, Gleichspannung DC, PWM Dimmung, TSSOP 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220321
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXLD1370EST16TC
EAN/GTIN:
     5059043149240
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
Dämmerungsschalter
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Ausgangsstrombereich = 18mA
Eingangsspannung = 6 → 60 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = Gleichspannung DC, PWM
Gehäusetyp = TSSOP
Anzahl der Pins = 16
Ausgangsspannung max. = 65V
Ausgangsspannung min. = -0.3V
Nennstrom = 18mA
Automobilstandard = AEC-Q100

Mittelspannungs-DC/DC-LED-Treiber, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
18mA
Eingangsspannung:
6 → 60 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
Gleichspannung DC, PWM
Gehäusetyp:
TSSOP
Anzahl der Pins:
16
Ausgangsspannung max.:
65V
Ausgangsspannung min.:
-0.3V
Nennstrom:
18mA
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, dc-dc wandler ics, 1220321, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, DiodesZetex, ZXLD1370EST16TC, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,59*
1
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 4,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 6.475,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.