Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIC V0DDTS TIMER, DIGITAL, ELIRO, SPCO, 8 FKT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1895458
Hersteller:
     GIC
Herst.-Nr.:
     V0DDTS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Multifunktionsrelais
Produktpalette: Eliro
  • Zeit, min.: 0.1 s
  • Versorgungsspannung, max.: 240 V
  • Timer-Ausgang: 1 Umschaltrelais
  • Anzahl Timing-Bereiche: 1 Bereich(e)
  • Anzahl der Stellen: 3
  • Nennstrom: 8 A
  • Zeit, max.: 999 h
  • Verbindung / Anschluss: Schraubanschlüsse
  • Timerfunktionen: Multifunktion
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszeitrelais, Zeitrelais, zeitrelais ansprechverzögert, multifunktionsrelais, Automatisierung, Digitale, DIN-Schiene, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, GIC, V0DDTS, 1895458, 189-5458
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 40,97*
    € 55,72*
    Lager 139
    164
    € 14,99*
    ab € 41,06*
    € 58,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,55*
    € 69,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,12*
    € 67,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,43*
    € 63,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,57*
    € 58,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,76*
    € 55,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,06*
    € 48,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    467406
    ab € 4,75*
    Zubehör
    RS Pro
    467349
    ab € 22,65*
    Zubehör
    RS Pro
    467428
    ab € 33,55*
    Zubehör
    RS Pro
    467422
    ab € 54,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.