Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIC Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 999h, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
GIC Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 999h, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     108EL-7140026
Hersteller:
     GIC
Herst.-Nr.:
     V0DDTS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Multifunktionsrelais
Versorgungsspannung = 24 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.1 s → 999h
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Sekunden
Strom max. = 8A
Spannung max. = 240 V ac, 250V dc
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Spannung min. = 125V ac/dc
Minimaler Nennstrom = 0.1A
Betriebstemperatur min. = -10°C

GIC-Multifunktions-ZeitrelaisDas GIC-Multifunktions-Zeitrelais ist ein kompaktes digitales Gerät mit hoher Präzision. Es führt verschiedene Verzögerungsfunktionen wie zyklisches Aus/Ein, zyklisches Ein/Aus, Intervall, Einschaltverzögerung, One-Shot-Ausgang, Signal-AUS-Verzögerung, Signal aus/ein und Signal ein/aus im Bereich von 0,1 Sekunden bis 999 Stunden aus. Dieses Zeitrelais verfügt über eine Vielzahl von Programmierfunktionen, die dem Benutzer eine umfassende Auswahl an Zeitgeberfunktionen für eine Vielzahl von Anwendungen bieten. Aufgrund des sehr vielseitigen Spannungsbereichs kann dieses Zeitrelais in neue und vorhandene Anwendungen auf äußerst problemlose Weise installiert werden. Durch seine niedrigen Kosten und seine hohe Leistung ist er ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in Prozesssteuerungsumgebungen.Eigenschaften und VorteileFeineinstellung des ausgewählten Zeitbereichs 1-C/O-SPDT-Kontaktkonfiguration mit Relaisausgang 8 A. Die Versorgungsspannung reicht von 24 V ac bis 240 V ac und 24 V dc bis 240 V dc 8 wählbare Funktionen verfügbar Deckt einen großen AC- und DC-Spannungsbereich für zusätzliche Flexibilität bei der Installation ab Flexible Funktionalität mit einer Vielzahl von Anwendungen Wählbare Auf-/Abzählmodi zur Anzeige der verstrichenen/verbleibenden Zeit 3-stelliges LCD für voreingestellte Zeit und Laufzeit Option zur Auswahl von Auf-/Abzählungen Manipulationssicher mit Schlüsselverriegelungsfunktion Alle Einstellungen werden mit nur zwei Tasten durchgeführt Kompakt 17,5 mm Selbstverlöschendes Gehäuse Klar verständliche LED-Anzeige für den RelaisstatusAnwendungenTextilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle ProzesssteuerungZertifizierungenCE-zertifiziert Schutzart IP20 für Anschlussklemmen Schutzart IP30 für Gehäuse Schutzart IP50 für Frontplatte CE-zertifiziert IEC 61000-3-2 Gemäß IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-11 CISPR 14-1
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.1 s → 999h
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Sekunden
Strom max.:
8A
Spannung max.:
240 V ac, 250V dc
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Spannung min.:
125V ac/dc
Minimaler Nennstrom:
0.1A
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszeitrelais, Zeitrelais, zeitrelais ansprechverzögert, multifunktionsrelais, 7140026, Relais und Signalaufbereitung, Relais, GIC, V0DDTS, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,77*
€ 55,75*
2 Tage
174
€ 14,99*
ab € 41,05*
€ 58,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,75*
Zubehör
RS Pro
467349
ab € 22,73*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,41*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 54,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.