Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1411NU ENCLOSURE, UTILITY, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1876493
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1411NU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
Universalgehäuse
Produktpalette: 1411
  • Außenhöhe - imperial: 2.2 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 76 mm
  • Außentiefe - metrisch: 127 mm
  • Gehäusefarbe: Natur
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP32
  • Außenbreite - Zoll: 2.99 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 56 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hammond, universalgehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1411NU, 1876493, 187-6493
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 9,13*
    € 15,21*
    € 5,90*
    ab € 7,76*
    € 15,24*
    € 8,95*
    ab € 11,67*
    € 17,22*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 9,95*
    € 17,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,57*
    € 20,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,20*
    € 20,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,51*
    € 18,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    SJ-5744 BLACK
    ab € 7,63*
    Zubehör
    Hammond
    1421J6
    ab € 1,23*
    Zubehör
    nVent Schroff
    21101-705
    ab € 12,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.