Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Aluminium Gehäuse 1411 Außenmaß 127 x 76 x 56mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2565501
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1411NU
EAN/GTIN:
     0623980485812
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Instrumentengehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminium
Bereich = 1411
Höhe Außen = 56 mm
Breite Außen = 76 mm
Abmessungen Außen = 127 x 76 x 56mm
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Bereich:
1411
Höhe Außen:
56 mm
Breite Außen:
76 mm
Abmessungen Außen:
127 x 76 x 56mm
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hammond, universalgehäuse, 2565501, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1411NU, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,16*
€ 15,26*
€ 5,90*
ab € 7,79*
€ 15,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,67*
€ 17,26*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,96*
€ 17,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SJ-5744 BLACK
ab € 7,59*
Zubehör
Hammond
1421J6
ab € 1,22*
Zubehör
nVent Schroff
21101-705
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.