Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO CF06333CT/10/10 SICHERUNG, ANTISURGE, KERAMISCH, 10A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1871088
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     CF06333CT/10/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: -
  • Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 1 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, CF06333CT/10/10, 1871088, 187-1088
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,72*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,272* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    CF06333CT/15/10
    ab € 3,18*
    Zubehör
    Multicomp
    CF06333CT/2/10
    ab € 2,75*
    Zubehör
    Multicomp
    CF06333CT/20/10
    ab € 3,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.