Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 01115.0-00 THERMOSTAT, SMALL, NC, 0-60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1870848
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01115.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Produktpalette: -
  • Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Betriebsspannung: 250 VAC
  • Betriebstemperatur, min.: -45 °C
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Art des Kontakts: NC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Schaltschrankthermostat, Thermostat Schaltschrank, stego schaltschrankthermostat, thermostat schaltschrank, thermostat schaltschrank hutschiene, Gehäuse, Racks, Schränke, Thermostate, STEGO, 01115.0-00, 1870848, 187-0848
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 10,00*
    € 18,23*
    € 8,95*
    ab € 21,04*
    € 33,43*
    Lager 139
    21
    € 14,99*
    ab € 20,55*
    € 36,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,27*
    € 43,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,10*
    € 41,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,02*
    € 34,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,88*
    € 31,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,83*
    € 29,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,33*
    € 28,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,55*
    € 24,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05003474001
    ab € 30,13*
    Zubehör
    RS Pro
    4593972
    ab € 36,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.