Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCCQ-05CT SICHERUNG CLIP, 5MM, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1866099
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCCQ-05CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 1/5 Zoll, 5mm
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: -
  • Sicherungshalter: Clip für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • Halteranschlüsse: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, PCB Sicherung, Sicherungshalter, sicherungshalter 10a, sicherungshalter, multicomp sicherungshalter, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MCCQ-05CT, 1866099, 186-6099
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0997*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3678*
    € 0,43768
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,2658*
    € 0,3163
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2105*
    € 0,2505
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 0,1678*
    € 0,19968
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1626*
    € 0,19349
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,1454*
    € 0,17303
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1355*
    € 0,16125
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1302*
    € 0,15494
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0997*
    € 0,11864
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.