Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC36230 PTC-SICHERUNG, RÜCKST., SMD, 6V, 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1861184
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC36230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225)
  • Auslösestrom: 3 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: MC36
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 1.5 A
  • Zeit zur Auslösung: 0.5 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 6 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, MULTICOMP PRO, MC36230, 1861184, 186-1184
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0979*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2408*
    € 0,28655
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2064*
    € 0,24562
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1741*
    € 0,20718
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1579*
    € 0,1879
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1293*
    € 0,15387
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1268*
    € 0,15089
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1225*
    € 0,14578
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0979*
    € 0,1165
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    114
    ab € 181,22*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE-115
    ab € 208,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.