| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1852212 Herst.-Nr.: TC4469EPD EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Quellstrom: 1.2 A Leistungsschalter: MOSFET Produktpalette: - Eingang: Invertierend, nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 18 VMSL: - Anzahl der Pins: 14 Pin(s)Sinkstrom: 1.2 ATreiberkonfiguration: Low-Side IC-Gehäuse / Bauform: DIP Anzahl der Kanäle: 4 KanäleBetriebstemperatur, max.: 85 °CGate-Treiber: - IC-Montage: Durchsteckmontage Ausgabeverzögerung: 40 nsEingabeverzögerung: 40 nsQualifikation: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Versorgungsspannung, min.: 4.5 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Transistor, and gate, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, MICROCHIP, TC4469EPD, 1852212, 185-2212 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 8,95* | ab € 3,86* | € 7,76* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 4,32* | € 7,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|