Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES 53230A UNIVERSAL COUNTER, 350MHZ, 12DIGIT, TCXO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1843579
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     53230A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzzähler
frequenzzähler
Bandbreite: 350 MHz
  • Produktpalette: 53200A Series
  • Außenhöhe: 103.8 mm
  • Prüffrequenz: 10Hz bis 350MHz
  • Zählermessfunktionen: Frequenz
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 12
  • Außentiefe: 303.2 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Außenbreite: 261.1 mm
  • Empfindlichkeit: 14 mVrms
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Signalgeneratoren, Zähler, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, 53230A, 1843579, 184-3579
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 4.635,90*
    € 4.751,41*
    10 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 4.912,51*
    € 5.028,47*
    1 Tag
    9
    Frei Haus
    ab € 5.207,48*
    € 5.323,67*
    Frei Haus
    ab € 5.229,68*
    € 5.507,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4.751,41*
    € 5.654,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4.724,89*
    € 5.622,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.655,24*
    € 5.539,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4.635,90*
    € 5.516,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    34194A
    ab € 127,15*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2873A
    ab € 469,31*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2874A
    ab € 537,92*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2870A
    ab € 294,78*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    34190A
    ab € 70,61*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    34131A
    ab € 454,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.