| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17636292 Herst.-Nr.: 53230A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Frequenzzähler/Timer, 350MHz, Typ=53230A, Bandbreite=350 MHz, Impulsbreiten-Auflösung=-999, Interner Zähler max.=0.999999, Interner Zähler min.=0.000001, Kanäle=3, Testfrequenz max.=350 MHz, Testfrequenz min.=10 Hz, Anzahl der Ziffern=12 Stellen, Anzeigedisplay=TFT, Messfunktionen=Frequency Frequency Ratio Period Minimum/maximum/Peak-To-Peak Input Voltage RF Signal Strength Single Period Time interval A to B B to A A B Positive/Negative Pulse Width Rise/Fall Time Positive/Negative Duty Phase A to B B to A Totalize Continuous/Gap-Free Timestamp Pulse/Burst Measurement Software, Schnittstellentyp=10/100/1000 LAN (LAN-Anschlussbuchsen & VXI-11-Protokoll) USB 2.0 (USB-TMC488-Protokoll) GPIB (IEEE 488.1, IEEE 488.2 Protokoll) Kompatibel mit LXI-Klasse C, Steckverbindertyp=BNC, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, Dämpfung=-999, Serien=53200A Series |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frequenzzähler/Timer, 350MHz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.635,90* | € 4.751,41* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.912,51* | € 5.028,47* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.207,48* | € 5.323,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.229,68* | € 5.507,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|