Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 64800113722DEC KONTAKT ,1.5MM,CRIMP,AWG30-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1841428
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     64800113722DEC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
würth elektronik crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 28 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 1 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakte, Steckverbinder, WURTH ELEKTRONIK, 64800113722DEC, 1841428, 184-1428
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0813*
    € 0,1492*
    Lager 139
    nicht lagernd
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0904*
    € 0,1593*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1593*
    € 0,18957
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1569*
    € 0,18671
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1288*
    € 0,15327
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1205*
    € 0,1434
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1185*
    € 0,14102
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1173*
    € 0,13959
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1126*
    € 0,13399
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0904*
    € 0,10758
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,93* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    648102131822
    ab € 0,544*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    648002113322
    ab € 0,103*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    648003113322
    ab € 0,116*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    648004113322
    ab € 0,0613*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    648005113322
    ab € 0,0814*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    600648230220
    ab € 291,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.