Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-WTB Steckverbindergehäuse Buchse 1.5mm, 5-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Vorvercrimpter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725152
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     648005113322
EAN/GTIN:
     5059042322576
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 5-polig
buchsengehäuse
würth elektronik buchsengehäuse
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 1.5mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = WR-WTB
Zur Verwendung mit = Vorvercrimpter Kontakt CON-WTB
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 9mm
Breite = 3.4mm
Gehäusematerial = Nylon

Buchsenkontaktgehäuse Würth Serie WR-WTB, 1,50 mm. Kabelgehäuse der Serie WR-WTB mit 1,50 mm Rastermaß für den Einsatz mit vorgecrimpten Kabelgarnituren. Diese frei hängenden Crimpkontaktgehäuse in 1,50 mm bestehen aus weißem Nylon 66 gemäß UL94-V0 und passen für die Stiftleisten der Serie WR-WTB in 1,50 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
1.5mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
WR-WTB
Zur Verwendung mit:
Vorvercrimpter Kontakt CON-WTB
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
9mm
Breite:
3.4mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 1725152, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Wurth Elektronik, 648005113322, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,0913*
€ 0,1188*
1 Tag
1674
100
€ 14,99*
ab € 0,0813*
€ 0,1606*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1188*
€ 0,1414
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,115*
€ 0,137
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,1086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 118,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
64800113722DEC
ab € 0,0819*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.