Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-WTB Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 1.5mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1635361
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     648102131822
EAN/GTIN:
     5059042059021
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
stiftleiste
würth elektronik stiftleiste
Serie = WR-WTB
Raster = 1.5mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 50,0 V

Ummantelte SMD-Stiftleiste Würth Serie WR-WTB in 1,50 mm für rechtwinklige Montage. SMD-Stiftleisten der Serie WR-WTB für rechtwinklige Montage mit 1,50 mm Rastermaß. Diese ummantelten SMD-Stiftleisten in 1,50 mm für Kabel-Platine-Verbindungen zur rechtwinkligen Leiterplattenmontage haben einen beigefarbigen Isolator aus Nylon 6T gemäß UL94-V0 und gestanzte Kontakte aus verzinnter Kupferlegierung.
Weitere Informationen:
Serie:
WR-WTB
Raster:
1.5mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
50,0 V
Weitere Suchbegriffe: 1635361, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Wurth Elektronik, 648102131822, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,72*
1 Tag
984
1
€ 14,99*
ab € 0,544*
€ 1,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 720,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
64800113722DEC
ab € 0,0813*
Zubehör
Würth Elektronik
648002113322
ab € 0,103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.