Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Hand Crimpzange für WR-WTB Steckverbinderkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8476717
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     600648230220
EAN/GTIN:
     5059042721041
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
crimp kombinationszange
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = WR-WTB Steckverbinderkontakte
Ratsche = Ja

Würth Elektronik Hand-Crimpzangen. Eine Serie von Hand-Crimpzangen komplett mit Crimpeinsätzen, schwenkbarem Platzierer, vierstufigem Ratschenmechanismus, der vor der automatischen Öffnung für ein vollständiges Crimpen sorgt, sowie einer Schnellfreigabe-Funktion. Der integrierte Schnellfreigabemechanismus ermöglicht es dem Benutzer, die Crimpzange bei einer Crimpstörung zu öffnen. Best.-Nr. ; 847-6717 847-6717 ist eine Hand-Crimpzange für den Einsatz mit 1,25 mm und 1,50 mm Crimp-Buchsenkontakten WR-WTB (AWG 32–28) Best.-Nr. ; 847-6705 847-6705 ist eine Hand-Crimpzange für den Einsatz mit 2,00 mm (AWG 28–24) und 2,50 mm (AWG 28–22) Crimp-Buchsenkontakten WR-WTB sowie mit 2,50 mm Crimp-Buchsenkontakten vom Typ "J" WR-WTB (AWG 30–22) Best.-Nr. ; 847-6714 847-6714 ist eine Hand-Crimpzange für den Einsatz mit 2,00 mm zweireihigen Crimp-Buchsenkontakten WR-WTB (AWG 28–26 und AWG 24–22)
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
WR-WTB Steckverbinderkontakte
Ratsche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 8476717, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, Wurth Elektronik, 600648230220, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 290,01*
€ 369,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 311,71*
€ 375,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,66*
€ 447,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,53*
€ 446,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,16*
€ 405,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,73*
€ 381,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,71*
€ 370,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
65300113722DEC
ab € 0,081*
Zubehör
Würth Elektronik
64800113722DEC
ab € 0,0813*
Zubehör
Würth Elektronik
653002113322
ab € 0,117*
Zubehör
Würth Elektronik
648002113322
ab € 0,104*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.