Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR IXFB52N90P MOSFET, N-KANAL, 900V, 52A, PLUS264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1829764
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFB52N90P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
ixys mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.16 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 52 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: PLUS264
  • Drain-Source-Spannung Vds: 900 V
  • Verlustleistung: 1.25 kW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 3.5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, IXFB52N90P, 1829764, 182-9764
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 24,36*
    € 45,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 25,88*
    € 45,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,43*
    € 54,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,09*
    € 52,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,56*
    € 45,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,44*
    € 40,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,77*
    € 37,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,34*
    € 36,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,09*
    € 34,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,88*
    € 30,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.