Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 1DM401 SCHALTER,SPDT,ON-MOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1796670
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1DM401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • IP-Schutzart: -
  • Produktpalette: DM
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • AC-Kontaktspannung, max.: 277 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, HONEYWELL, 1DM401, 1796670, 179-6670
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    89
    € 14,99*
    ab € 11,16*
    € 17,66*
    € 8,95*
    ab € 11,89*
    € 17,72*
    € 6,90*
    ab € 12,04*
    € 21,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,66*
    € 21,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,53*
    € 20,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,74*
    € 18,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,76*
    € 17,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,18*
    € 15,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Honeywell
    1DM1
    ab € 9,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.