| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8207404 Herst.-Nr.: 1DM1 EAN/GTIN: 5059039187195 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Rundstift-Nasenstößel Anschlussart = Schnellverbindung Kontaktnennstrom = 10 A @ 277 V ac Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Schalt-Betätigungskraft = 4,17 N Betriebstemperatur min. = -37°C Betriebstemperatur max. = +82°C Kontaktmaterial = Silber Gehäusematerial = Polyester Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations Schalt-Lösekraft = 0.83N Erfüllte Normen = CSA-Zertifikat, UL
UL und CSA. Schnappschalter für Frontplattenmontage, Serie DM/DP, Honeywell. Die -Serie DM-/DP wurde für Anwendungen entwickelt, die Schnappschalter entweder in einfacher oder manueller Konfiguration erfordern. Die Installation wurde durch Schnellanschlüsse und ein Schnappgehäuse für Frontplattenmontage vereinfacht. Es sind verschiedene Optionen erhältlich, einschließlich rastender und nicht rastender Schaltung sowie ein- oder zweipoliger Ausführungen. Bei der Serie DM ist eine Taste für den manuellen Betrieb möglich. Die Serie DP verfügt über Kolben für die Grundfunktionen. Anwendungsmöglichkeiten: Geräte-Türleuchten Türverriegelungen Start/Stopp-Schalter. Merkmale Optisch ansprechende und robuste Schnappbefestigung — einfach zu installieren Es kann zwischen nicht rastendem, rastendem, Druck-Zug- sowie Zweistufen-Zugschalten gewählt werden. Schnellanschlüsse Erwartete mechanische Lebensdauer: 1 Millionen Schaltspiele, 95 % Wahrscheinlichkeit Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Rundstift-Nasenstößel | Anschlussart: | Schnellverbindung | Kontaktnennstrom: | 10 A @ 277 V ac | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | Schalt-Betätigungskraft: | 4,17 N | Betriebstemperatur min.: | -37°C | Betriebstemperatur max.: | +82°C | Kontaktmaterial: | Silber | Gehäusematerial: | Polyester | Lebensdauer mechanisch: | 1000000Operations | Schalt-Lösekraft: | 0.83N | Erfüllte Normen: | CSA-Zertifikat, UL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 10a, 8207404, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, 1DM1, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,41* | € 8,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 9,30* | € 14,08* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,90* | € 16,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 12,29* | € 19,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|