Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: für Türen; Pos: 2; SPDT; 10A/250VAC; weiss; Auf: 28,4x14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: für Türen; Pos: 2; SPDT; 10A/250VAC; weiss; Auf: 28,4x14mm
Schalter: für Türen; Pos: 2; SPDT; 10A/250VAC; weiss; Auf: 28,4x14mm
Artikel-Nr.:
     2805-1DM401
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1DM401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: HONEYWELL
Montage: für Frontplatten
Frontplattenstärke: 1,3...2,5mm
Betriebstemperatur: -37...82°C
Montageabmessungen: 28,4x14mm
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,5mm
Schalter-Typ: für Türen
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Tastenfarbe: weiss
Schaltereigenschaften: mit Stiften
Anzahl Positionen: 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
€ 14,99*
ab € 11,18*
€ 17,62*
€ 8,95*
ab € 13,16*
€ 19,62*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,10*
€ 23,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.