Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber, linear, 0V bis 50Vin, 1 Ausgang, 1MHz Schaltfrequenz, 10mAout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1794979
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSI50010YT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 0 V
  • Eingangsspannung, max.: 50 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 10 mA
  • Schaltfrequenz: 1 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOD-123
  • Bauform - Treiber: SOD-123
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bausteintopologie: Linear
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Ausgangsstrom, max.: 10 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Sequenzer, RGB-Controller, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, led ansteuer ic, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber, LED-Treiber-ICs, ON SEMICONDUCTOR, NSI50010YT1G, 1794979, 179-4979
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,139*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,163*
    € 0,527*
    Lager 139
    72440
    5
    € 14,99*
    ab € 0,111*
    € 0,67*
    2 Tage
    1479
    5
    € 5,95*
    ab € 0,464*
    € 0,957*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,67*
    € 0,7973
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,111*
    € 0,13209
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,35* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.