Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1152320015 STEDO-LEISTE 3F.1,5M H05VV-F3G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1789567
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1152320015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Produktpalette: Brennenstuhl Mains Extension Leads
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Netzsteckertyp: EU
  • Kabellänge: 1.5 m
  • Anzahl der Steckdosen: 3 Steckdose(n)
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • Buchse / Steckdose: Schuko
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (38)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    unbekannt
    12
    € 8,50*
    ab € 3,31*
    € 4,2379*
    17 Tage
    nicht lagernd
    12
    € 4,95*
    ab € 3,66*
    € 4,49*
    8 Tage
    10542
    12
    € 5,99*
    ab € 3,67*
    € 4,57*
    12
    € 5,95*
    ab € 3,96*
    € 4,85*
    Lager 139
    105
    1
    € 14,99*
    ab € 5,76*
    € 14,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,92*
    € 17,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,07*
    € 13,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Brennenstuhl
    1952240100
    ab € 6,9453*
    Ähnlich
    Brennenstuhl
    1158820315
    ab € 8,3139*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.