Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCLENNAN M66CE-24 MOTOR SERVO 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1784824
Hersteller:
     Mclennan
Herst.-Nr.:
     M66CE-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Produktpalette: M66
  • Drehmoment, max.: 36 Nm
  • Drehzahl, max.: 2900 rpm
  • Nennspannung, max.: 24 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Servomotor: DC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Servomotoren, MCLENNAN, M66CE-24, 1784824, 178-4824
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 170,12*
    € 216,34*
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 178,93*
    € 221,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 221,05*
    € 263,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 220,56*
    € 262,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 206,45*
    € 245,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 193,43*
    € 230,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 178,93*
    € 212,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Maxon
    409510
    ab € 389,52*
    Zubehör
    Maxon
    250521
    ab € 297,52*
    Zubehör
    Maxon
    403112
    ab € 241,35*
    Zubehör
    United Automation
    DCM-24-40
    ab € 63,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.