| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1784800 Herst.-Nr.: 15M020D1B EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: 15M Außenlänge: 15.11 mmNennstrom: 125 mAMotorgröße: 15 mmSpulentyp: Bipolar, Unipolar Wellendurchmesser: 1.5 mmSchrittwinkel: 18 °Schrittmotor: Eine Welle Drehmoment, max.: 0.388 N-cmAnzahl der Drähte: - Länge der Welle: 10 mmNennspannung, max.: 5 VDCSVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, MCLENNAN, 15M020D1B, 1784800, 178-4800 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,66* | € 34,90* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 23,51* | € 35,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|