Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.02.8870 COMPUTERKABEL, USB3.0, TYP A-B, 1.8M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1776147
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Kabellänge - Imperial: 5.9 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.8 m
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a stecker auf b stecker roline, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, ROLINE, 11.02.8870, 1776147, 177-6147
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 5,28*
    € 7,74*
    33 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 8,69*
    € 12,41*
    € 4,00*
    ab € 6,67*
    € 12,41*
    5 Tage
    1353
    € 1,00*
    ab € 10,33*
    € 14,67*
    Lager 139
    80
    € 14,99*
    ab € 8,71*
    € 19,89*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,89*
    € 23,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,47*
    € 21,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,71*
    € 10,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROLINE
    11.02.8869
    ab € 4,18*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.02.8871
    ab € 6,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.