| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1775822 Herst.-Nr.: 51571-00000-00 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Banddicke, gesamt: 6.3mil (0.16mm) Produktpalette: 51571 Rollenlänge - metrisch: 50 mRollenlänge - imperial: 164 ftBandbreite - Imperial: 0.75 ZollTrägermaterial: Vlies Bandbreite - Metrisch: 19 mmKlebebandfarbe: Farblos SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Klebstoff: Klebstoff aus Synthesekautschuk RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, tesa gewebeband 50m, gewebeband, gewebeband tesa, Doppelseitige, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TESA, 51571-00000-00, 1775822, 177-5822 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 64 | | € 7,90* | ab € 3,87* | € 5,59* | | | | | 17 Tage | | | 64 | | Frei Haus | ab € 4,58* | € 5,62* | | | | | 8 Tage | | | 64 | | Frei Haus | ab € 3,86* | € 5,74* | | | | | 19 Tage | | | 64 | | Frei Haus | ab € 4,69* | € 6,14* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 6,23* | € 9,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|