Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. MMBD4148TW-7-F SCHALTDIODEN-ARRAY, 75V, 0.2W SOT363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1773542
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     MMBD4148TW-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schaltdiode
zetex diode
schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Produktpalette: MMBD4
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Dreifach, isoliert
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 75 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-363
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., MMBD4148TW-7-F, 1773542, 177-3542
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,39*
    Lager 139
    900
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,071*
    € 0,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4442*
    € 0,5286
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1783*
    € 0,21218
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1303*
    € 0,15506
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1063*
    € 0,1265
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0986*
    € 0,11733
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0852*
    € 0,10139
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,071*
    € 0,08449
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.