Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 929505-1 STECKVERBINDERGEHÄUSE, 2.8MM, 4POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1772933
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     929505-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Steckerendgehäuse
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Rastermaß: 2.8 mm
  • Produktpalette: JPT
  • Zur Verwendung mit: Stiftkontakte der Produktreihe Junior Power Timer von AMP
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 929505-1, 1772933, 177-2933
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,60*
    € 1,24*
    2 Tage
    351
    1
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,62*
    € 1,25*
    5
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,57*
    € 1,43*
    1 Tag
    123
    3
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,96*
    € 1,51*
    Lager 139
    4635
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,627*
    € 1,66*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,309*
    € 1,55771
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,169*
    € 1,39111
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,916*
    € 1,09004
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,749*
    € 0,89131
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    TE Connectivity
    1-1579007-4
    ab € 50,14*
    Sonstiges
    TE Connectivity
    929504-1
    ab € 0,45*
    Sonstiges
    TE Connectivity
    928794-2
    ab € 0,146*
    Sonstiges
    TE Connectivity
    928931-2
    ab € 0,118*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.