Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt FASTIN-FASTON Polzahl Gesamt 1 928931-2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-658652-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     928931-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
Flachsteckhülse
Flachstecker FASTIN-FASTON

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Herst.-Teilenr.: 928931-2 · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: Vernickelt · Nennstrom: 30 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produkt-Art: Crimpkontakt · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.1 mm · Produktabmessung, Länge: 3.9 mm · Querschnitt (max.): 1 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): FASTIN-FASTON · Steckverbinder-Bauform: Stiftkontakt · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +130 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): J-P-T

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3.9 x 22.5 x 4.1 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
4.1 mm
Produktabmessung, Länge:
3.9 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Nennstrom - gerundet:
30 A
1c. Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vernickelt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
FASTIN-FASTON
Herst.-Teilenr.:
928931-2
Typ (Hersteller-Typ):
J-P-T
Nennstrom:
30 A
Querschnitt (max.):
1 mm²
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Stiftkontakt
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.50 mm²
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+130 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, TE Connectivity, 928931-2, J-P-T, 136-1938, tyco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,1116*
€ 0,315*
1 Tag
41690
10
€ 7,95*
ab € 0,153*
€ 0,386*
25
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,69*
Lager 102
704
1
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-1579007-4
ab € 39,14*
Zubehör
TE Connectivity
539743-2
ab € 477,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.