Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerendgehäuse, Stecker, 2 Reihen, 4 Pole, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222251
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     929505-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerendgehäuse
Steckerendgehäuse, Typ=929505-1, A=26 mm, B=22.4 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Pole=4, Raster=5.6 mm, Reihen=2, Gehäusefarbe=Weiss, Gehäusematerial=-999, Polarisiert=Nein, Stecker/Buchse=Stecker, Verpackung=Bulk, Verriegelbar=No, Serie=Fastin - Faston
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,25*
Lager 115
351
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,26*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 1,45*
2 Tage
483
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,53*
2 Tage
4320
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,627*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
1-1579007-4
ab € 48,46*
Sonstiges
TE Connectivity
929504-1
ab € 0,53*
Sonstiges
TE Connectivity
928794-2
ab € 0,145*
Sonstiges
TE Connectivity
928931-2
ab € 0,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.