Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel J-P-T Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 5 mm 929505-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-658660-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     929505-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerendgehäuse
TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel J-P-T Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 5 mm 929505-1 1 St.

Flachsteckergehäuse (J-P-T)

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 4

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT · Herst.-Teilenr.: 929505-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial (Details): PBT · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 2 · Produkt-Art: Stiftgehäuse-Kabel · Produktabmessung, Breite: 22.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 22.4 mm · Produktabmessung, Länge: 17.6 mm · Rastermaß: 5 mm · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): J-P-T · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: automotive · Stiftform: Rechteckig · Typ (Hersteller-Typ): J-P-T

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 17.6 x 22.4 x 22.4 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
22.4 mm
Produktabmessung, Länge:
17.6 mm
Produktabmessung, Breite:
22.4 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
automotive
Serie (Steckverbinder):
J-P-T
Herst.-Teilenr.:
929505-1
Typ (Hersteller-Typ):
J-P-T
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
5 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PBT
Anzahl Reihen:
2
Gehäuse-Material:
PBT
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftgehäuse, te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, TE Connectivity, 929505-1, J-P-T, 909-7321, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,25*
1 Tag
351
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,26*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 1,45*
Lager 102
483
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,53*
1 Tag
4320
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,627*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
1-1579007-4
ab € 48,46*
Sonstiges
TE Connectivity
929504-1
ab € 0,53*
Sonstiges
TE Connectivity
928794-2
ab € 0,145*
Sonstiges
TE Connectivity
928931-2
ab € 0,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.