Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 6719 GY005 EINZELADER, ECO, 10AWG, GR/GELB, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1765006
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6719 GY005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: EcoWire
  • Mantelfarbe: Grün, Gelb
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 10 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 105 x 30AWG
  • Zulassungsspezifikation: CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1
  • Außendurchmesser: 3.66 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 5.26 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: MPPE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, grün/gelb litze, litze, litze awg 10, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 6719 GY005, 1765006, 176-5006
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    28
    Frei Haus
    ab € 121,15*
    € 204,18*
    € 5,90*
    ab € 157,25*
    € 260,01*
    Frei Haus
    ab € 196,31*
    € 262,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 204,18*
    € 242,97
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 199,01*
    € 236,82
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 167,35*
    € 199,15
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 134,90*
    € 160,53
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 121,15*
    € 144,17
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 121,15* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    1520 G
    ab € 33,88*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,82*
    Zubehör
    Panduit
    MLTFC2S-CP316
    ab € 94,95*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,05*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,21*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 26,25*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,55*
    Zubehör
    RS Pro
    3303548
    ab € 161,14*
    Zubehör
    RS Pro
    233500
    ab € 27,55*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.