Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 6715 OR005 EINZELADER, ECO, 18AWG, ORANGE, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1764958
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6715 OR005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: EcoWire
  • Mantelfarbe: Orange
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 16 x 30AWG
  • Zulassungsspezifikation: CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1
  • Außendurchmesser: 1.702 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.82 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: MPPE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schaltdraht 0,75mm² orange, litze, litze awg18, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 6715 OR005, 1764958, 176-4958
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 17,73*
    € 25,25*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 22,27*
    € 30,42*
    € 5,90*
    ab € 19,78*
    € 34,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 30,42*
    € 36,20
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 30,18*
    € 35,91
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 28,61*
    € 34,05
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 27,47*
    € 32,69
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 26,21*
    € 31,19
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 22,27*
    € 26,50
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 0,74234* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    12 80 100 SB
    ab € 28,42*
    Zubehör
    Bahco
    1520 G
    ab € 33,75*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,64*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,50*
    Zubehör
    Multicomp
    MP003237
    ab € 16,37*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,73*
    Zubehör
    RS Pro
    3303548
    ab € 164,82*
    Zubehör
    RS Pro
    233500
    ab € 26,61*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.