Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 6710 VI005 EINZELADER, ECO, 28AWG, VIOLETT, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1764900
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6710 VI005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: EcoWire
  • Mantelfarbe: Lila
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 36AWG
  • Zulassungsspezifikation: CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1
  • Außendurchmesser: 0.86 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.08 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: MPPE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, litze awg28, litze, litze lila, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 6710 VI005, 1764900, 176-4900
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,38*
    € 20,76*
    Lager 139
    11
    € 14,99*
    ab € 11,95*
    € 22,94*
    € 5,90*
    ab € 14,51*
    € 28,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 22,94*
    € 27,30
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 22,44*
    € 26,70
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 18,86*
    € 22,44
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 15,06*
    € 17,92
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 11,95* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    1520 G
    ab € 33,75*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,64*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,50*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-417
    ab € 39,36*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,73*
    Zubehör
    RS Pro
    3303548
    ab € 164,82*
    Zubehör
    RS Pro
    233500
    ab € 26,61*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.