Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 1PS302,115 DIODE 80V 0.17A, KURZE SCHALTZEITEN SC70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1757795
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     1PS302,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: 1PS3
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zwei in Reihe
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 85 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.2 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, 1PS302,115, 1757795, 175-7795
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0508*
    € 0,0647*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0284*
    € 0,1111*
    Lager 139
    205
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0252*
    € 0,4416*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4416*
    € 0,5255
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2224*
    € 0,26466
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1161*
    € 0,13816
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1051*
    € 0,12507
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0733*
    € 0,08723
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0425*
    € 0,05058
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0387*
    € 0,04605
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0319*
    € 0,03796
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0252*
    € 0,02999
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,208* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.