Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Schaltdiode Serie 200mA 2 Element/Chip SMD SOT-323 (SC-70) 3-Pin Siliziumverbindung 1.2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Schaltdiode Serie 200mA 2 Element/Chip SMD SOT-323 (SC-70) 3-Pin Siliziumverbindung 1.2V
Artikel-Nr.:
     108EL-1660585
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     1PS302,115
EAN/GTIN:
     5059043316789
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Durchlassstrom max. = 200mA
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Gehäusegröße = SOT-323 (SC-70)
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 2.2mm
Breite = 1.35mm
Höhe = 1mm
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm

Kleinsignal-Schaltdioden, Nexperia. Merkmale. Unterstützt kundenspezifische Schaltungsaufbauten mit hoher Dichte Typen mit geringem Leckstrom und Hochspannung sind erhältlich Hohe Schaltgeschwindigkeiten Niedrige Kapazität
Weitere Informationen:
Durchlassstrom max.:
200mA
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Gehäusegröße:
SOT-323 (SC-70)
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
2.2mm
Breite:
1.35mm
Höhe:
1mm
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: 1660585, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Nexperia, 1PS302,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0649*
10
€ 5,90*
ab € 0,0284*
€ 0,11*
1 Tag
205
5
€ 14,99*
ab € 0,0252*
€ 0,4436*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0649*
€ 0,0772
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0635*
€ 0,0756
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 194,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.