Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE QSN 600 FH TORX SCHRAUBENDREHER 1/4 Zoll DR., 1-6NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1714395
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     QSN 600 FH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment N-m: 1Nm bis 6Nm
  • Antriebsgröße - Metrisch: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 196 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Drehmomentschlüssel: Schraubendreher
  • Antriebsgröße - Imperial: 0.25 Zoll
  • Drehmoment ft-lb: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (24)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    20
    Frei Haus
    ab € 183,08*
    € 205,89*
    6 Tage
    17
    Frei Haus
    ab € 189,56*
    € 212,62*
    € 4,90*
    ab € 189,73*
    € 212,85*
    2 Tage
    20
    Frei Haus
    ab € 184,55*
    € 216,12*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 236,98*
    € 271,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 271,70*
    € 323,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 267,63*
    € 318,48
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 257,00*
    € 305,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 250,90*
    € 298,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 247,52*
    € 294,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 236,98*
    € 282,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Toolcraft
    TO-6802782
    ab € 2,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.