Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschrauber S 1/4 Zoll 1 - 6 Nm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschrauber S 1/4 Zoll 1 - 6 Nm Gedore
Drehmomentschrauber S 1/4 Zoll 1 - 6 Nm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-584013
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1400169
EAN/GTIN:
     4002805921098
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment-Schrauber für Spannschrauben

Ausführung: Mit ergonomischem und abrutschsicherem Gummigriff. Einfache und genaue Werteinstellung durch den Mikrometer-Skalenring. Die eingestellten Werte werden automatisch durch die verstellsichere Arretierung „Positiv-Lock“ fixiert. Mit Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Bei Erreichen des eingestellten Wertes löst die automatische Durchrutschmechanik deutlich spürbar aus. Zur Betätigung von 1/4" Bits oder mit Adapterstück für 1/4" Steckschlüssel-Einsätze geeignet.

Anwendung: Im Bereich der Elektrik- und Elektronikindustrie sowie der Apparatebauindustrie. Für den Einsatz bei elektrostatisch sensiblen Anwendungen (EPA-Konform). Das schnelle und kontrollierte Anziehen von Schrauben ermöglicht die Anwendung in der Serienproduktion und der Qualitätskontrolle.

Lieferumfang: Drehmoment-Schrauber mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, 1/4" Adapter-Antriebsstück und Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
1,2 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
6 Nm
Teilung Hauptskala (metrisch):
0,1 Nm
Auslösegenauigkeit:
± 6 %
Gesamtlänge:
196 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1400169
Ursprungsland:
Grossbritannien
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 184,35*
€ 206,24*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 184,42*
€ 206,26*
Lager 6C8MS
22
Frei Haus
ab € 184,57*
€ 207,18*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,80*
€ 207,71*
€ 4,90*
ab € 188,30*
€ 213,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,64*
€ 229,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.