Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4002805921098 Herst.-Nr.: 756-06 EAN/GTIN: 4002805921098 |
| |
|
| | |
| Drehmoment-Schrauber für Spannschrauben Ausführung: Mit ergonomischem und abrutschsicherem Gummigriff. Einfache und genaue Werteinstellung durch den Mikrometer-Skalenring. Die eingestellten Werte werden automatisch durch die verstellsichere Arretierung Positiv-Lock” fixiert. Mit Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Konstante Wiederholgenauigkeit mit einer Toleranz von ± 6 % vom eingestellten Wert. Bei Erreichen des eingestellten Wertes löst die automatische Durchrutschmechanik deutlich spürbar aus und schließt so das Überziehen der Werte aus. Zur Betätigung von 1/4" Sechskant-Bits nach C 6,3 DIN 3126 oder mit Adapterstück (im Lieferumfang enthalten) für 1/4" Steckschlüssel-Einsätze nach DIN 3124 geeignet. EPA (Electro ProtectedArea) konform. Lieferumfang: Drehmoment-Schrauber mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, 1/4" Adapter-Antriebsstück, Bedienungsanleitung und Quergriff mit Gleitstück. Anwendung: Im Bereich der Elektrik- und Elektronik-Industrie sowie der Apparatebau-Industrie. Das schnelle und kontrollierte Anziehen von Schrauben ermöglicht die Anwendung in der Serienproduktion und der Qualitätskontrolle. Weitere Informationen: | | Ausführung: | *Lieferung mit Gleitgriff | Länge: | 196* mm | 196 mm | Skalenbereich: | 1–6 N·m | Skalenteilung: | 0,1 N·m | Auslösegenauigkeit: | ± 6 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, drehmoment-schraubenzieher torqueleader 1-6 nm, schraubendreher torx, innensechskant-schraubendreher gedore, Handwerkzeug, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeuge, Drehmomentwerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Drehmomentschlüssel, Aufsteckknarre, Drehmomentwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,35* | € 206,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 184,42* | € 206,26* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,57* | € 207,18* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,80* | € 207,71* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 188,30* | € 213,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|