Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL 070212 BREITSTRAHLDÜSE, 75MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1702597
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     070212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitstrahldüse
Heißluftdüsen
Reduzierdüse
steinel breitstrahldüse 75mm
Produktpalette: Steinel - Heat Gun Nozzles
  • Zur Verwendung mit: LCD-Heißluftgebläse der Produktreihen HG2000E, HG2300E, HG2310 von Steinel
  • Spitze/Düse: Oberfläche
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: breitstrahldüse, steinel breitstrahldüse, düsen, Elektrowerkzeuge, Heißluftpistolen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, STEINEL, 070212, 1702597, 170-2597
    Angebote (21)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    20
    Frei Haus
    ab € 4,69*
    € 6,12*
    2 Tage
    3
    1
    € 4,79*
    ab € 4,96*
    € 6,91*
    2 Tage
    4
    1
    € 7,90*
    ab € 5,00*
    € 6,98*
    2 Tage
    4
    1
    € 6,90*
    ab € 5,24*
    € 7,29*
    Lager 139
    16
    1
    € 14,99*
    ab € 11,04*
    € 18,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,67*
    € 22,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,68*
    € 17,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 11,04*
    € 13,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Steinel
    70542
    ab € 50,67*
    Sonstiges
    Steinel
    110021233
    ab € 76,41*
    Sonstiges
    Steinel
    351502
    ab € 112,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.