Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL HG 2320 E Heißklebepistole Grau, Silber 2300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL HG 2320 E Heißklebepistole Grau, Silber 2300 W
STEINEL HG 2320 E Heißklebepistole Grau, Silber 2300 W
STEINEL HG 2320 E Heißklebepistole Grau, Silber 2300 W
STEINEL HG 2320 E Heißklebepistole Grau, Silber 2300 W
STEINEL HG 2320 E Heißklebepistole Grau, Silber 2300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29832745
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     351502
EAN/GTIN:
     4007841351502
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißluftdüsen
Präzision digital gesteuert. Liegt perfekt in der Hand und macht richtig Spaß: Das HG 2320 E verfügt über starke 2300 W und erzeugt zwischen 80 – 650 °C heiße Luft. Die Regelung der Temperatur erfolgt ganz einfach über den Joystick, und verläuft absolut präzise. Das LCD-Info-Display sorgt zusammen mit der Resthitzeanzeige für zusätzliche Sicherheit, während die vier individuell einstellbaren Programme mehr Flexibilität ermöglichen. In Kombination mit den verschiedenen aufsteckbaren Düsen aus dem Zubehör ist das HG 2320 E eine hervorragende Wahl zur Bearbeitung von temperaturkritischen Werkstücken. Auch aus Service-Sicht: Sollte das Kabel einmal beschädigt werden, geht der Austausch ebenso leicht von der Hand.
Weitere Informationen:
Leistungen
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
650 °C
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung (max.)
2300 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kabellänge
3 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
1080 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Produkttyp
Heißklebepistole
Produktfarbe
Grau, Silber
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
70313
ab € 4,27*
Zubehör
Steinel
053963
ab € 17,15*
Zubehör
Steinel
070212
ab € 4,94*
Zubehör
Steinel
072766
ab € 3,47*
Zubehör
Steinel
074715
ab € 6,41*
Zubehör
Steinel
078218
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.