Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN C10G16 SICHERUNG,GG/GL 16A, 10X38, 500VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1701342
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     C10G16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: -
  • Sicherungsgröße, metrisch: 10mm x 38mm
  • Nennspannung V AC: 500 VAC
  • Sicherungsstrom: 16 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 13/32 Zoll x 1-1/2 Zoll
  • Auslöseverhalten: -
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, NH-Sicherung, eaton feinsicherung, hh sicherung, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, C10G16, 1701342, 170-1342
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,46*
    ab € 0,649*
    € 0,949*
    26 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,50*
    ab € 0,65*
    € 0,95*
    10
    € 3,90*
    ab € 0,735*
    € 1,075*
    20 Tage
    unbekannt
    1
    € 5,90*
    ab € 0,70*
    € 1,19*
    Lager 139
    2633
    1
    € 14,99*
    ab € 1,16*
    € 2,18*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    CHM2DU
    ab € 8,77*
    Zubehör
    Eaton
    CHM3DU
    ab € 11,87*
    Zubehör
    Eaton
    CHM3DNU
    ab € 20,15*
    Zubehör
    Eaton
    CHM1DNXU
    ab € 3,81*
    Zubehör
    Eaton
    CHM1DNU
    ab € 10,15*
    Zubehör
    Eaton
    CHM4DIU
    ab € 24,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.