Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK WL12G-3B2531 PHOTOSCHALTER, OBJECT SENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1697929
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WL12G-3B2531
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Messmethode: Rückreflektierend
  • Anschlussmethode: M12-Steckverbinder
  • Produktpalette: W12G Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 4 m
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorausgang: NPN/PNP
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 214,31*
    € 234,62*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 213,82*
    € 239,82*
    Frei Haus
    ab € 214,11*
    € 240,79*
    Frei Haus
    ab € 223,75*
    € 243,81*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 237,02*
    € 266,71*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 266,71*
    € 317,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 266,54*
    € 317,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 258,30*
    € 307,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 250,44*
    € 298,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 237,02*
    € 282,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    8086627
    ab € 129,78*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,13*
    Zubehör
    Sick
    PL80A
    ab € 25,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.