Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEH200KB5100MB2 KONDENSATOR, 10000æF, 40V, ALU-ELKO, RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1679507
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH200KB5100MB2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.023 ohm
  • Produktdurchmesser: 36.6 mm
  • Produktpalette: PEH200 Series
  • Anschlussabstand: 13 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 31.5 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 10000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 40 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 59.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 40v 10000µf, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, PEH200KB5100MB2, 1679507, 167-9507
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 19,23*
    € 24,02*
    Lager 139
    26
    1
    € 14,99*
    ab € 15,73*
    € 34,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,71*
    € 41,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,27*
    € 40,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,64*
    € 37,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,14*
    € 31,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,12*
    € 29,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,36*
    € 25,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,13*
    € 23,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,80*
    € 23,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,07*
    € 22,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    2741
    ab € 1,50*
    Zubehör
    Kemet
    3897
    ab € 8,54*
    Zubehör
    Kemet
    V3
    ab € 0,94*
    Zubehör
    Kemet
    H2
    ab € 0,71*
    Zubehör
    Kemet
    PYC6041
    ab € 1,86*
    Zubehör
    Kemet
    2736
    ab € 0,87*
    Zubehör
    Kemet
    PYB7033
    ab € 0,84*
    Zubehör
    Kemet
    PYC7150
    ab € 1,56*
    Zubehör
    Kemet
    2772
    ab € 0,559*
    Zubehör
    Kemet
    2778
    ab € 0,455*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.