| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1734979 Herst.-Nr.: 2736 EAN/GTIN: 5059043549422 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Clip Zur Verwendung mit = Kondensator Ø 35mm Material = Metall Durchmesser = 35mm Clipdurchmesser = 35mm
Schrauben und Unterlegscheiben nicht mitgeliefert. Der Durchmesser ist ungefähr angegeben, und es ist möglich, den Clip zusammenzupressen oder auseinander zu ziehen, um kleine Abweichungen in der Größe des Kondensatorgehäuses auszugleichen. Montagekits. Diese langlebigen Stahlklammern von Kemet werden zum festen Halten von Kondensatorkomponenten verwendet und schützen die Komponente gegen physische Belastungen wie Vibrationen. Der Stahl ist verzinkt zum Schutz gegen Korrosion, was zu erhöhter Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit führt. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Clip | Zur Verwendung mit: | Kondensator Ø 35mm | Material: | Metall | Durchmesser: | 35mm | Clipdurchmesser: | 35mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,50* | € 3,08* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,87* | € 3,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,47* | € 4,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 308,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|