Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Kondensator-Montageclip für Elektrolytkondensator aus Stahl, für Becher-Ø 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744420
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     H2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1744420
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Kondensatorzubehör
Zubehörtyp = Clip
Zur Verwendung mit = Elektrolytkondensator
Material = Stahl
Durchmesser = 35mm
Clipdurchmesser = 35mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Clip
Zur Verwendung mit:
Elektrolytkondensator
Material:
Stahl
Durchmesser:
35mm
Clipdurchmesser:
35mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 2,71*
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 2,87*
1 Tag
unbekannt
1
€ 14,99*
ab € 1,74*
€ 5,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 717,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.