Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Kondensator-Montageclip für Elektrolytkondensator aus Stahl, für Becher-Ø 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744418
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1744418
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Kondensatorzubehör
Zubehörtyp = Clip
Zur Verwendung mit = Elektrolytkondensator
Material = Stahl
Durchmesser = 35mm
Clipdurchmesser = 35mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Clip
Zur Verwendung mit:
Elektrolytkondensator
Material:
Stahl
Durchmesser:
35mm
Clipdurchmesser:
35mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,36*
1
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 3,38*
1 Tag
211
1
€ 14,99*
ab € 1,75*
€ 5,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 336,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.