Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDSTROM 7191 CUTTERS, SIDE, FULL FLUSH, 110MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1671590
Hersteller:
     LINDSTRÖM
Herst.-Nr.:
     7191
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Produktpalette: Diagonal Cutters - Supreme Series
  • Zangentyp: Spitzer, ausgesparter Kopf
  • Gesamtlänge: 110 mm
  • Schneidleistung, max.: 1.25 mm
  • Schneidart: Plan
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, lindström elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, LINDSTROM, 7191, 1671590, 167-1590
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 31,69*
    € 49,37*
    € 4,90*
    ab € 37,88*
    € 50,85*
    € 8,95*
    ab € 38,27*
    € 51,28*
    15 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 38,02*
    € 52,05*
    Lager 139
    50
    € 14,99*
    ab € 69,63*
    € 87,27*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,27*
    € 103,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,69*
    € 103,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,89*
    € 98,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,44*
    € 94,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 75,47*
    € 89,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 69,63*
    € 82,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    7190
    ab € 31,78*
    Zubehör
    Bahco
    7191CO
    ab € 61,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.