Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindstrom Seitenschneider 109 mm, Schneidleistung 1.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3320341
Hersteller:
     LINDSTRÖM
Herst.-Nr.:
     7191
EAN/GTIN:
     7314150052509
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Schneider-Typ = Seitenschneider
Materialien geschnitten = Kupferdraht
Gesamtlänge = 109 mm
ESD-sicher = Ja
Schneidkapazität max. = 1.0mm
Hieb Typ = Bündig

SUPREME ® Trenner. Standard, 7190:. Trennkapazität 0,35-1,25mmØ Kupferdraht Abmaße LxT: 108x6mm, Schneide 9mm abgeschrägte Schneidkanten. Flachseitenschneider, 7191:. Bündige Schneidkanten, durch einen Kreis auf den Griffen identifiziert Trennkapazität 0,35-1,0mm Ø Kupferdraht Abmaße LxT: 109x12mm. Kurzendseitenschneider, 7293:. Trennkapazität 0,35-1,0mmØ Kupferdraht Schneiden im Winkel von 75° Bündige Schneidkanten, durch einen Kreis auf den Griffen identifiziert Abmaße LxT: 108x12mm
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Materialien geschnitten:
Kupferdraht
Gesamtlänge:
109 mm
ESD-sicher:
Ja
Schneidkapazität max.:
1.0mm
Hieb Typ:
Bündig
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, lindström elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, 3320341, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Lindstrom, 7191, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,10*
€ 46,49*
€ 5,90*
ab € 31,61*
€ 49,52*
€ 4,90*
ab € 37,08*
€ 50,26*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,06*
€ 60,10*
5 Tage
1514
Frei Haus
ab € 41,41*
€ 65,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
7190
ab € 31,71*
Zubehör
Bahco
7191CO
ab € 64,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.