Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p972431 Herst.-Nr.: 7191 EAN/GTIN: 7314150052509 |
| |
|
| | |
| - Seitenschneider, Supreme-Serie, spitzer Kopf
- ESD-sichere Griffe aus synthetischem Material mit Öffnungsfeder
- Wate/Schnitt: Micro-Bevel® und Flush
- Die angegebene Schneidkapazität gilt für Kupferdraht
- Geeignet für das Schneiden von Kupfer
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Poliert
- Der numerisch kontrollierte Maschinenschliff gewährleistet Schneidwinkelgenauigkeit und -kontakt; erhöht die Belastbarkeit und Haltbarkeit des Werkzeugs
- Induktionsgehärtete Schneidkanten, 58-60 HRC
- Reibungsmindernde Schraubverbindung, welche die Linientreue der Schneidkanten erhöht
- Ausführung CO mit antistatischen, leitenden Griffhüllen
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | VDE-geprüft: | Nein | Hersteller: | Bahco | Typ: | Seitenschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, lindström elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, Bahco, mit, konischem, Kopf, und |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 34,10* | € 46,49* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 31,61* | € 49,52* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 37,08* | € 50,26* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,06* | € 60,10* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,41* | € 65,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|